SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPB STAFFE DI FISSAGGIO PIASTRA - NSYSMPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tiefenstrebe
Breite - 44 mm
Höhe - 83 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 99 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480213984
Artikelnummer
SNRNSYSMPB
Herstellernummer
NSYSMPB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
44 mm
Höhe:
83 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
99 mm
Max. Belastbarkeit:
600 kg
Farbe:
sonstige
Staffe di fissaggio piastra - PanelSeT SM 4 staffe di fissaggio piastra di montaggio ed elementi di fissaggio incl. Applicazioni multifunzione. Montaggio su struttura cassetta. Carico permanente ammissibile 600 kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Finitura superficiale in acciaio zincato.


