Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS4 2 SUPPORTI PANNELLO SF P400 - NSYSMPS4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS4 2 SUPPORTI PANNELLO SF P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gleitschiene

  • Breite - 29 mm

  • Höhe - 19 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485132143

Artikelnummer

SNRNSYSMPS4

Herstellernummer

NSYSMPS4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Gleitschiene

Breite:

29 mm

Höhe:

19 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Tiefe:

344 mm

Farbe:

sonstige

Guida scorrevole per piastra di montaggio in armadi elettrici PanelSeT SFN con profondità nominale di mm. Sono montati sul fondo dell'armadio. La piastra di montaggio scorre lungo queste guide quando viene introdotta nell'armadio. Dopo aver installato lapiastra di montaggio e averla fissata alle staffe, le guide scorrevoli possono essere rimosse per ottimizzare la superficie di ingresso dei cavi e possono essere installate in profondità in altre posizioni. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. Sono realizzati in acciaio zincato.