SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS5 2 SUPPORT PANNELLO SF P500 - NSYSMPS5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gleitschiene
Breite - 29 mm
Höhe - 19 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485132150
Artikelnummer
SNRNSYSMPS5
Herstellernummer
NSYSMPS5
Hersteller
SNR
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
29 mm
Höhe:
19 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Tiefe:
444 mm
Farbe:
sonstige
Guida scorrevole per piastra di montaggio in armadi elettrici PanelSeT SFN con profondità nominale di mm. Sono montati sul fondo dell'armadio. La piastra di montaggio scorre lungo queste guide quando viene introdotta nell'armadio. Dopo aver installato lapiastra di montaggio e averla fissata alle staffe, le guide scorrevoli possono essere rimosse per ottimizzare la superficie di ingresso dei cavi e possono essere installate in profondità in altre posizioni. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. Sono realizzati in acciaio zincato.


