Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS6 2 SUPPORTI PANNELLO SF P600 - NSYSMPS6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS6 2 SUPPORTI PANNELLO SF P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gleitschiene

  • Breite - 29 mm

  • Höhe - 19 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485132167

Artikelnummer

SNRNSYSMPS6

Herstellernummer

NSYSMPS6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Gleitschiene

Breite:

29 mm

Höhe:

19 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Tiefe:

544 mm

Farbe:

sonstige

Guida scorrevole per piastra di montaggio in armadi elettrici PanelSeT SFN con profondità nominale di mm. Sono montati sul fondo dell'armadio. La piastra di montaggio scorre lungo queste guide quando viene introdotta nell'armadio. Dopo aver installato lapiastra di montaggio e averla fissata alle staffe, le guide scorrevoli possono essere rimosse per ottimizzare la superficie di ingresso dei cavi e possono essere installate in profondità in altre posizioni. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. Sono realizzati in acciaio zincato.