SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE6 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE - NSYSMPSE6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Breite - 588 mm
Höhe - 48 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485132211
Artikelnummer
SNRNSYSMPSE6
Herstellernummer
NSYSMPSE6
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
588 mm
Höhe:
48 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Tiefe:
74 mm
Farbe:
sonstige
Guide di ingresso laterali per quadri elettrici PanelSeT SFN con larghezza nominale di mm. Vengono montati sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e possono essere regolati in profondità ogni 25 mm. Una volta installate, le piastre di montaggio possono essere introdotte nell'armadio dal lato. Queste guide sono realizzate in acciaio e hanno una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 guide ed elementi di fissaggio incluso


