Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMVR12 2 PROFILATI VERTICALI 1200 - NSYSMVR12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMVR12 2 PROFILATI VERTICALI 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1200 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480146626

Artikelnummer

SNRNSYSMVR12

Herstellernummer

NSYSMVR12

Hersteller

SNR

Ausführung:

metrisch

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1200 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Profilhöhe der Tragschiene:

42 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Profili di adattamento verticale per PanelSeT SM. 1200 mm Consente di avere punti di fissaggio nel telaio esterno dell’armadio monoblocco. Fissaggio nei fori della cerniera e dei fermi. Acciaio zincato. 2 profili consegna.