SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMWFIX 2 STAFFE FISSAGGIO A MURO - NSYSMWFIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 170 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 110 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485132235
Artikelnummer
SNRNSYSMWFIX
Herstellernummer
NSYSMWFIX
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
170 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
110 mm
2 staffe fissaggio a muro, Spacial SM. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: retro della cassetta - quantità per confezione: set da 1. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..


