SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX141030 SM INOX 304 1400X1000X300 - NSYSMX141030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480155710
Artikelnummer
SNRNSYSMX141030
Herstellernummer
NSYSMX141030
Hersteller
SNR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


