Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181640 ARMADIO 18500 INOX 304L1800X1600X400 - NSYSMX181640

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181640 ARMADIO 18500 INOX 304L1800X1600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Mit Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155772

Artikelnummer

SNRNSYSMX181640

Herstellernummer

NSYSMX181640

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse, doppeltürig. 1800 x 1600 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 2 Tür(en). Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft.