Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX18840 ARMADIO 18500 INOX 304L 1800X800X400 - NSYSMX18840

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX18840 ARMADIO 18500 INOX 304L 1800X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Mit Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155826

Artikelnummer

SNRNSYSMX18840

Herstellernummer

NSYSMX18840

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Armadio a pavimento compatto 304L in acciaio inox PanelSeT SMX per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) eha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 400 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 98 kg