Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX18840H SM INOX 316 1800X800X400 - NSYSMX18840H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX18840H SM INOX 316 1800X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155833

Artikelnummer

SNRNSYSMX18840H

Herstellernummer

NSYSMX18840H

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

3

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

L'armadio a pavimento 316L in acciaio inox PanelSeT SMX è un armadio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® È certificato secondo gli standard UL 508 e CAN/CSA 22 e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) Presenta inoltre una elevata resistenza agli urti con classificazione IK10 (IEC62262) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 98kg