SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201040 ARMADIO 18500 INOX 304L 2000X1000X400 - NSYSMX201040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480155840
Artikelnummer
SNRNSYSMX201040
Herstellernummer
NSYSMX201040
Hersteller
SNR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7044
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
12


