SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201250H SM INOX 316 2000X1200X500 - NSYSMX201250H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 500 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480155871
Artikelnummer
SNRNSYSMX201250H
Herstellernummer
NSYSMX201250H
Hersteller
SNR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
3
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


