Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF10200 FRONTE RETRO ANGOLARI 1000X200 - NSYSPF10200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF10200 FRONTE RETRO ANGOLARI 1000X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126692

Artikelnummer

SNRNSYSPF10200

Herstellernummer

NSYSPF10200

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

200 mm

Farbe:

grau

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1000 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.