SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF12200 FRONTE RETRO ANGOLARI 1200X200 - NSYSPF12200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126708
Artikelnummer
SNRNSYSPF12200
Herstellernummer
NSYSPF12200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1200 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


