SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF16100 FRONTE RETRO ANGOLARI 1600X100 - NSYSPF16100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 1600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 1600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126609
Artikelnummer
SNRNSYSPF16100
Herstellernummer
NSYSPF16100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Max. Belastbarkeit:
1300 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


