SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF3100 FRONTE RETRO ANGOLARI 300X100 - NSYSPF3100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126548
Artikelnummer
SNRNSYSPF3100
Herstellernummer
NSYSPF3100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Max. Belastbarkeit:
1300 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


