Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF3200 FRONTE RETRO ANGOLARI 300X200 - NSYSPF3200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF3200 FRONTE RETRO ANGOLARI 300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485126654

Artikelnummer

SNRNSYSPF3200

Herstellernummer

NSYSPF3200

Hersteller

SNR

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 300 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.