SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4100 FRONTE RETRO ANGOLARI 400X100 - NSYSPF4100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126555
Artikelnummer
SNRNSYSPF4100
Herstellernummer
NSYSPF4100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 400 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


