Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF6100 FRONTE RETRO ANGOLARI 600X100 - NSYSPF6100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF6100 FRONTE RETRO ANGOLARI 600X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126562

Artikelnummer

SNRNSYSPF6100

Herstellernummer

NSYSPF6100

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

1300 kg

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 600 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.