SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF6200 FRONTE RETRO ANGOLARI 600X200 - NSYSPF6200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126678
Artikelnummer
SNRNSYSPF6200
Herstellernummer
NSYSPF6200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 600 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


