Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX8200 ZOCCOLO INOX VENT 200X800 304L - NSYSPFVX8200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX8200 ZOCCOLO INOX VENT 200X800 304L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480652851

Artikelnummer

SNRNSYSPFVX8200

Herstellernummer

NSYSPFVX8200

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Zoccolo anteriore ventilato per applicazioni in esterni con carichi elevati da utilizzare con i contenitori PanelSet SFHD e PanelSet S3HD Lo zoccolo ventilato deve essere utilizzato in applicazioni polifunzionali La larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 9 kg Il grado di protezione in ingresso è IP55 (zoccolo completo con griglia e filtro) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose