Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA150 2 MONTANTI H1500 - NSYSPLA150

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA150 2 MONTANTI H1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480194573

Artikelnummer

SNRNSYSPLA150

Herstellernummer

NSYSPLA150

Hersteller

SNR

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Breite:

750 mm

Höhe:

1500 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Tiefe:

1335 mm

Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 1500 mm e l'altezza reale è 1335 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm con dadi a quarto di giro Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio,1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose