Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP2560 PIASTRA PARZIALE 247X505 - NSYSPMP2560

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP2560 PIASTRA PARZIALE 247X505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485132419

Artikelnummer

SNRNSYSPMP2560

Herstellernummer

NSYSPMP2560

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

250 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 247 e 500 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.