Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPRJ 4 PIEDINI REGOLABILI - NSYSPRJ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPRJ 4 PIEDINI REGOLABILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485132525

Artikelnummer

SNRNSYSPRJ

Herstellernummer

NSYSPRJ

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Tiefe:

150 mm

RAL-Nummer:

0

Set di piedini di livellamento per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF & SFX, PanelSeT SM & SMX e PanelSeT SD. L'altezza è di 22 mm. Il carico massimo è di 400 kg per piede. Il prodotto è in acciaio Il set contiene 4 piedini da pavimento.