Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10200 4 LATERALI ZOCCOLO 1000X200 - NSYSPS10200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10200 4 LATERALI ZOCCOLO 1000X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 208 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480067891

Artikelnummer

SNRNSYSPS10200

Herstellernummer

NSYSPS10200

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Breite:

208 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SF Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni elettroniche La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 4 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10