SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100 2 LATERALI ZOCCOLO 300X100 - NSYSPS3100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480146435
Artikelnummer
SNRNSYSPS3100
Herstellernummer
NSYSPS3100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SM Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio,4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10


