Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS4100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 400X100SD - NSYSPS4100SD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS4100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 400X100SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480163074

Artikelnummer

SNRNSYSPS4100SD

Herstellernummer

NSYSPS4100SD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SD, PanelSeT S3D e PanelSeT CRN Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 400 mm L'altezza è di 100 mm La profonditàè di 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)