SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS5100 2 LATERALI ZOCCOLO 500X100 - NSYSPS5100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126623
Artikelnummer
SNRNSYSPS5100
Herstellernummer
NSYSPS5100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 500 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 2 laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosioneè assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10


