SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS5100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 500X100SD - NSYSPS5100SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - sonstige
Höhe - 100 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480163081
Artikelnummer
SNRNSYSPS5100SD
Herstellernummer
NSYSPS5100SD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi Spacial SD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 500 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezionemeccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)


