SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS5200 4 LATERALI ZOCCOLO 500X200 - NSYSPS5200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126739
Artikelnummer
SNRNSYSPS5200
Herstellernummer
NSYSPS5200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 500 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10


