SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS6100 2 LATERALI ZOCCOLO 600X100 - NSYSPS6100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126630
Artikelnummer
SNRNSYSPS6100
Herstellernummer
NSYSPS6100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


