SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSJ 4 PIEDINI FISSI - NSYSPSJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 110 mm
Höhe - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485132617
Artikelnummer
SNRNSYSPSJ
Herstellernummer
NSYSPSJ
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Tiefe:
50 mm
RAL-Nummer:
0
Spacial SF Nivellierfüße, fest. Höhe 42 mm. Universelles Installationszubehör zum Ausrichten von bodenstehenden Spacial-Gehäusen. Maximale Belastung 100 kg pro Nivellierfuß - Höhenverstellbar bis 42 mm. Stahl. Kompatibel mit Spacial SF/SM/SD/SFX/SMX/SDX.


