Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR4060 CONF. 2 TRAVERSE. 40X600 - NSYSQCR4060

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR4060 CONF. 2 TRAVERSE. 40X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485132662

Artikelnummer

SNRNSYSQCR4060

Herstellernummer

NSYSQCR4060

Hersteller

SNR

Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possonoessere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 50 kg