SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR6550 CONF. 2 TRAVERSE.65X500 - NSYSQCR6550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Breite - 500 mm
Höhe - 65 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485132716
Artikelnummer
SNRNSYSQCR6550
Herstellernummer
NSYSQCR6550
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
500 mm
Höhe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
90 kg
Farbe:
sonstige
Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possonoessere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 90 kg


