SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP8260 PANNELLO PREFORATO 825X600 - NSYSTMP8260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 825 mm
Breite - 600 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485133232
Artikelnummer
SNRNSYSTMP8260
Herstellernummer
NSYSTMP8260
Hersteller
SNR
Höhe:
825 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
ja
Piastra di montaggio Telequick perforata per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 600 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 800 e 450 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.


