SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40200 2 TRAVERSE VERTICALI H2000 - NSYSUCR40200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Breite - 2000 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485133348
Artikelnummer
SNRNSYSUCR40200
Herstellernummer
NSYSUCR40200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
2000 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Tiefe:
27 mm
Farbe:
sonstige
Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti


