Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUPLA3G 7035 KIT AFF. THALASSA P320 - NSYSUPLA3G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUPLA3G 7035 KIT AFF. THALASSA P320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungssatz, oben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Tiefe - 320 mm

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480777318

Artikelnummer

SNRNSYSUPLA3G

Herstellernummer

NSYSUPLA3G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Verbindungssatz, oben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

320 mm

RAL-Nummer:

7035

Cornice di affiancamento armadi PanelSeT PLA Il telaio è in poliestere La larghezza è di 50 mm L'altezza è 120 mm La profondità nominale è 320 mm Adatto per armadio di profondità 320 mm Il telaio di affiancamento è di colore grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 2 telai di rifinitura Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55