SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS292412 SCATOLA THALASSA ABS 291X241X128 - NSYTBS292412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480165382
Artikelnummer
SNRNSYTBS292412
Herstellernummer
NSYTBS292412
Hersteller
SNR
PanelSeT TBS - Cassetta in ABS con coperchio opaco A20. Interno 275 x 225 x 120 mm. Esterno 291 x 241 x 128 mm. Cassetta a parete. Coperchio pieno basso. Serratura con vite prigioniera piatta all'esterno dell'area sigillata. Certificazioni: DEMKO, SEMKO,TÜV. Resistenza al fuoco 650°. ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, grigio RAL 7035, Isolamento classe II. Set di 2 unità. Temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento: (da -15 a 40 °C)/(da -25 a 60 °C).


