SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ4025 TETTO PER S3D 400X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 409 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 250 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480198786
Artikelnummer
SNRNSYTJ4025
Herstellernummer
NSYTJ4025
Hersteller
SNR
Breite:
409 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035


