SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ8030 TETTO PER S3D 800X300 7035 - NSYTJ8030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 809 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150831131
Artikelnummer
SNRNSYTJ8030
Herstellernummer
NSYTJ8030
Hersteller
SNR
Breite:
809 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035


