Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ8040 TETTO PER S 800X400 7035 - NSYTJ8040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ8040 TETTO PER S 800X400 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 809 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480198670

Artikelnummer

SNRNSYTJ8040

Herstellernummer

NSYTJ8040

Hersteller

SNR

Breite:

809 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

PanelSeT - Tetto per cassette. L 800 x P 400 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.