SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLE PPC PIENA 445X130 S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480168383
Artikelnummer
SNRNSYTLE
Herstellernummer
NSYTLE
Hersteller
SNR
Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 445 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 45 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.