SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLG PPC PIENA 495X220 S3D - NSYTLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 130 mm
Höhe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
3295150515376
Artikelnummer
SNRNSYTLG
Herstellernummer
NSYTLG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
130 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
5 mm
Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT S3D e PanelSeT CRNG Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza è di 495 mm e la larghezza reale è di 500 mm L'altezza è 495 mm e l'altezza reale è 5 mm La profondità è di 220 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il pressacavo presenta 102 contrassegni da 25 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere


