SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLGU PPC ALLUMINIO 495X220 S3D - NSYTLGU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 220 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
3606480168253
Artikelnummer
SNRNSYTLGU
Herstellernummer
NSYTLGU
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
220 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
600 mm
Piastra pressacavi multifunzione per cassette PanelSeT S3D Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e piastra di alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza è di 495 mm e la larghezza reale è di 600 mm L'altezza è495 mm La profondità è 220 mm e la profondità reale è 200 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato "ERROR:#REF!"


