Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAABV35 BLOC TERM A VITE PER GUIDA DIN 35MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAABV35 BLOC TERM A VITE PER GUIDA DIN 35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

3389110580112

Artikelnummer

SNRNSYTRAABV35

Herstellernummer

NSYTRAABV35

Hersteller

SNR

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

48.6 mm

Blocco terminale NSYTR Linergy per morsetto. È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio con viti. Venduto in confezione da 50 unità.