SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS2 ETICHET WARNING PER 2,5MMQ MORS VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110584967
Artikelnummer
SNRNSYTRACS2
Herstellernummer
NSYTRACS2
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
1 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Etichetta di warning per morsetto vite 2,5mm2. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: etichetta di warning - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di protezione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: ..Applicazioni: ..


