SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS35 ETICHET WARNING PER 35MMQ MORS VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110518955
Artikelnummer
SNRNSYTRACS35
Herstellernummer
NSYTRACS35
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
16 mm
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
1 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Etichetta di warning per morsetto vite 35mm2. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: etichetta di warning - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di protezione - compatibilità prodotto: TRP morsetto a vite - passante morsettiera, TRP morsetto a vite - protezione di terra morsettiera. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..