Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210 PONTICEL. PLUG-IN 10PT PER 2,5MMQ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210 PONTICEL. PLUG-IN 10PT PER 2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110814798

Artikelnummer

SNRNSYTRAL210

Herstellernummer

NSYTRAL210

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

40 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Linergy NSYTR plug-in bridge for terminal block. It has red surface treatment. It provides 10 ways for 2.5mm² terminals. It is compatible with TRV screw terminal, TRH IDC, TRP push-in and TRR spring terminal block. Sold in lots of 10 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).