Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL22 PONTICEL MORS PLUG-IN,2PT PER 2,5MMQ - NSYTRAL22

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL22 PONTICEL MORS PLUG-IN,2PT PER 2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480534058

Artikelnummer

SNRNSYTRAL22

Herstellernummer

NSYTRAL22

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

40 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponte plug-in Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 2 vie per morsetti da 2,5 mm². È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Venduto in confezione da 50 unità.